Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 300mA; 850mΩ; 230VAC; 6,5x5mm; -20÷50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 300mA; 850mΩ; 230VAC; 6,5x5mm; -20÷50%
Drossel: Draht; THT; 10mH; 300mA; 850mΩ; 230VAC; 6,5x5mm; -20÷50%
Artikel-Nr.:
     2805-DTS-12.5/10/0.3-V
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTS-12,5/10/0,3-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 6,5x5mm
Widerstand: 0,85Ω
Toleranz: -20...50%
Betriebsspannung: 230V AC
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität pro Windung: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: als Entstörelemente;Dämpfung höherer Harmonischer;Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Herstellerserie: DTS-12.5
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.