Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 5A; 40mΩ; 230VAC; 17x9mm; -20÷50%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 5A; 40mΩ; 230VAC; 17x9mm; -20÷50%; 10kHz
Drossel: Draht; THT; 10mH; 5A; 40mΩ; 230VAC; 17x9mm; -20÷50%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-DTS-31/10/5.0-V
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTS-31/10/5,0-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 17x9mm
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: -20...50%
Betriebsspannung: 230V AC
Betriebsstrom: 5A
Induktivität pro Windung: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: als Entstörelemente;Dämpfung höherer Harmonischer;Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Herstellerserie: DTS-31
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.