Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100mH; 0,2A; 1222mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100mH; 0,2A; 1222mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-12
Drossel: Draht; THT; 100mH; 0,2A; 1222mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-12
Artikel-Nr.:
     2805-DTSN-12/100/0.2
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTSN-12/100/0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 100mh
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Widerstand: 1222mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø14x8,5mm
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 100mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Kernmaterial: nanoperm
Herstellerserie: DTSN-12
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.