Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 2,2A; 71mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 2,2A; 71mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-16
Drossel: Draht; THT; 10mH; 2,2A; 71mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-16
Artikel-Nr.:
     2805-DTSN-16/10/2.2
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTSN-16/10/2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 10 mh
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Widerstand: 71mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø20x10,5mm
Betriebsstrom: 2,2A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Kernmaterial: nanoperm
Herstellerserie: DTSN-16
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.