Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100mH; 2,2A; 137mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100mH; 2,2A; 137mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-26
Drossel: Draht; THT; 100mH; 2,2A; 137mΩ; -40÷70°C; 10kHz; DTSN-26
Artikel-Nr.:
     2805-DTSN-26/100/2.2
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTSN-26/100/2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 100mh
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Widerstand: 0,137Ω
Gehäuseabmessungen: Ø29x15mm
Betriebsstrom: 2,2A
Induktivität: 100mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Kernmaterial: nanoperm
Herstellerserie: DTSN-26
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.