Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 12÷600VAC; 200mA÷1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 12÷600VAC; 200mA÷1kA
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 12÷600VAC; 200mA÷1kA
Artikel-Nr.:
     2805-DVA30
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DVA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x4
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Abmessungen: 192x31x24mm
Aufgedeckter Spannungsbereich: 12...600V AC
Aufgedeckter Strombereich: 200mA...1kA
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 51,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,84*
€ 51,62*
€ 8,95*
ab € 48,82*
€ 66,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.