| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0928 Herst.-Nr.: DVA30 EAN/GTIN: 4099891459147 |
| | |
|
| | |
| Berührungsloser AC-Spannungs- und Stromdetektor, DVA30, extech Der DVA30 ist der einzige Strom-/Spannungsdetektor mit zwei in einem Gerät, der für elektrische Prüfungen ausgelegt ist. Er detektiert Wechselspannung von 12 bis 600 V und Wechselstrom von 200 mA in einem Abstand von 0,2 Zoll und in viel größeren Entfernungen für größeren Stromfluss bis zu 1000 Ampere. Empfindlichkeitseinstellungen erhöhen oder reduzieren die Sensorauslöseschwelle. Akustische und visuelle Indikatoren zeigen das Vorhandensein von Strom oder Spannung an. Sie kann verwendet werden, um verborgene Drähte in Wänden und Böden zu verfolgen, heiße Drähte zu identifizieren, Stromfluss dort zu verfolgen, wo die Spannungserkennung nicht funktioniert (hinter Wänden, in Leitungen, durch Beton oder unterirdisch). Die Empfindlichkeit ist hoch genug, um bei Niederspannungs-HVAC oder ähnlichen Signalpegeln auszulösen. Komplett mit vier LR44 Knopfbatterien und Taschenclip. Features * Der einzige Zwei-in-einem-Strom-/Spannungsdetektor, der für elektrische Tests entwickelt wurde * Berührungslose AC-Spannungserfassung von 12V bis 600VAC * Berührungslose AC-Strommessung von 200mA bis 1000A * Empfindlichkeitseinstellungen zur Erhöhung oder Verringerung der Sensor-Auslöseschwelle * Stromsensor erkennt Stromfluss durch abgeschirmte Drähte, Leitungen und metallische Schutzschalter/Abzweigdosen Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT III | Spannungsmessbereich (AC): | 600 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.156 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,87* | € 51,59* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,84* | € 51,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,82* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|