Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷40A,80A; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷40A,80A; True RMS
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷40A,80A; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-E242-752-G-23
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-90252-0000-5/10A-0-40/80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 5A;10A
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 80A;0...40A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.