Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷100A; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷100A; Klasse: 1,5
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 0÷100A; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-E242-89A-G-09
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-40125-0100-0-60MV-0-100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt 60mV
DC Strommessbereich: 0...100A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.