Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; Klasse: 1,5; 4÷20mA; 72x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; Klasse: 1,5; 4÷20mA; 72x72mm
Strommessgerät; für Frontplatten; Klasse: 1,5; 4÷20mA; 72x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-E243-01R-G
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-70136-0000-4-20MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Eingangsstrom: 4...20mA
Messgerät-Eigenschaften: das Messgerät enthält kein beigefügtes Maßstab
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.