Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷500A,600A,1kA; 72x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷500A,600A,1kA; 72x72mm
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷500A,600A,1kA; 72x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-E243-162-G-33
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-72452-0003-5/6/10A-0-500/600/1000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Eingangsstrom: 5A;10A;6A
Messgerät-Eigenschaften: zeigt den höchsten erreichten Stromwert an;Abtastfrequenz je 15min.;Momentanstrommessung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 600A;1kA;0...500A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.