Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷800A,960A,1,6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷800A,960A,1,6kA
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷800A,960A,1,6kA
Artikel-Nr.:
     2805-E243-162-G-36
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-72452-0003-5/6/10A-0-800/960/1600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Eingangsstrom: 5A;10A;6A
Messgerät-Eigenschaften: zeigt den höchsten erreichten Stromwert an;Abtastfrequenz je 15min.;Momentanstrommessung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 1,6kA;0...800A;960A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.