Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3JK-RR12-5M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JK-RR12 5M
EAN/GTIN:
     4548583484023
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 50x52x18mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...10m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1;E39-R1S;E39-R2
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,48*
€ 108,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 108,15*
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 112,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 103,89*
€ 140,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 10,01*
Zubehör
Omron
E39-L40
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.