Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 40m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON; 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-E3JK-TR11
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E3JK-TR11 2M
EAN/GTIN:
4548583746343
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Hersteller:
OMRON
Betriebstemperatur:
-25...55°C
Dichtheitsklasse:
IP64
Versorgungsspannung:
24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material:
ABS
Äußere Abmessungen:
50x50x18mm
Betriebsstrom max.:
3A
Reaktions-Art:
Sender-Empfänger
Bereich:
40m
Betriebsmodi des Sensors:
DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration:
SPDT
Anschlüsse:
2m Leitung
Reaktionszeit:
<20ms
Sensoren-Typ:
fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
... >
Sensoren und Wandler
>
Fotoelektrische Sensoren
>
Fotoelektrische Standard-Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Lichtschranken
,
Fotoschalter
,
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optischer Sender
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
lichtschranke omron
,
einweg-lichtschranke
,
näherungsschalter optische
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 121,51*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,65*
€ 124,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,72*
€ 126,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 131,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 133,70*
€ 176,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLUFF Montagehalterung für BOS 21M
Balluff
BOS 21-HW-1
ab € 4,33*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen