Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CD17
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CD17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,65*
€ 161,08*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,10*
€ 166,88*
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 176,77*
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 183,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 238,70*
€ 302,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.