Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-R36
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-R36
EAN/GTIN:
     4536853284718
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: 0...40°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 12,4x42,3x21mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor wird mit Sensor geliefert.;registrieren transparente Objekte
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 196,21*
€ 253,79*
81 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 228,50*
€ 271,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,42*
€ 277,44*
Frei Haus
ab € 260,21*
€ 306,42*
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 309,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.