Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-E3X-SD21
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3X-SD21 2M
EAN/GTIN:
     4547648809221
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 64,3x31,5x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Passendes Zubehör: E32-D11L;E32-DC200;E32-T11L;E32-TC200E
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <200µs
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Herstellerserie: E3X
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,41*
€ 125,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,92*
€ 129,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,33*
€ 158,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 158,61*
€ 214,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.