Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 25mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-G61-M3J
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-G61-M3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 11x40x50mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 25mA
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 25mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M8
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,69*
€ 126,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,91*
€ 130,07*
€ 5,46*
ab € 114,27*
€ 137,97*
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 143,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 176,69*
€ 228,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.