Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷25mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL30T111ED
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL30T111ED
EAN/GTIN:
     4015081316311
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...25mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,79*
€ 94,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,46*
€ 94,14*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 97,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,36*
€ 99,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 193,99*
€ 222,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 56,08*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 61,57*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,815*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,76*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 11,93*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,33*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,85*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 19,17*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.