Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷20mm; 20÷250VAC; OUT: NC 2-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL30A2SA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL30A2SA
EAN/GTIN:
     4015081316588
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: Stecker M12 Kod. C.
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,59*
€ 110,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,86*
€ 110,57*
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 114,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,20*
€ 118,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 227,89*
€ 261,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135752
ab € 54,49*
Zubehör
Eaton
135753
ab € 54,46*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 42,05*
Zubehör
Eaton
136262
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.