Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 0,3 m; Anschlussabgang...
Kapazitiver Sensor M18 x 1 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 12 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer wählbar SCR Schaltabstand: Sn = 16 mm [b] Schaltfrequenz: 10 Hz Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 20...250 V AC Temperaturbereich: -25...80 °C Anschlus...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M30-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion ...
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang ...