Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; abgewinkelt; Bereich: 0,03÷1,5m; LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E65-SMPR3-HLD
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E65-SMPR3-HLD
EAN/GTIN:
     4015081325146
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 33x41x37mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,03...1,5m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Reaktionszeit: <1ms
Sensor-Art: abgewinkelt
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,43*
€ 61,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,18*
€ 61,57*
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 63,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,50*
€ 64,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 150,91*
€ 176,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,84*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,01*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 31,95*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.