Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; 4x20; gelb-grün; 68x26,8x10,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EADIP205G-4NLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP205G-4NLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;8bit BUS;4bit
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 3,745mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,85mm
Controller-Art: RW1073-0B
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 4x20
Abmessungen: 68x26,8x10,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.