Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; 55x43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; 55x43mm
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; gelb-grün; 55x43mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM128L-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128L-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 51x31mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 55x43mm
Passendes Zubehör: EALED55X46-A;EALED55X46-B;EALED55X46-E;EALED55X46-G;EALED55X46-R;EALED55X46-RGB;EALED55X46-W
#Werbeaktionen: aac_202202
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 19,84*
1
€ 4,00*
ab € 15,66*
€ 23,28*
1
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 23,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 27,41*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.