Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGS104W-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGS104W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 2,54mm
Einheitspreis: Nein
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SSD1803A
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 33x12,1mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 10x4
Abmessungen: 36x25,4mm
Passendes Zubehör: EALED36X28-A;EALED36X28-ERW;EALED36X28-GR
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
#Werbeaktionen: aac_202202
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 17,66*
1
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 24,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 24,17*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 30,16*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 39,82*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.