Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; FSTN Positive; schwarz; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 320x240; FSTN Positive; schwarz; LED
Display: LCD; grafisch; 320x240; FSTN Positive; schwarz; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EAKIT320-8LWTP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA KIT320-8LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: FSTN Positive
Hintergrundfarbe: schwarz
Display-Eigenschaften: inteligent
#Werbeaktionen: aac_202202
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,38*
€ 644,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.