Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; 8x1; 77x54mm; LED; Zeichen: 11,48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; 8x1; 77x54mm; LED; Zeichen: 11,48mm
Display: LCD; alphanumerisch; 8x1; 77x54mm; LED; Zeichen: 11,48mm
Artikel-Nr.:
     2805-EASER081-92NLED-35
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA SER081-92NLED + EA OPT-9/35V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 9...35V DC
Setinhalt: EA0092-KE;EAOPT-9/35V
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 11,48mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 5,96mm
Displayabmessung (H x B): 56,5x22mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 77x54mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.