Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; LED; 4,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; LED; 4,75mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 16x4; blau; LED; 4,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-EASER164-NLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA SER164-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Displaytechnologie: STN Negative
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x4
Display-Eigenschaften: inteligent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.