Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/2"; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/2"; 1,8W
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/2"; 1,8W
Artikel-Nr.:
     2805-EAV4000-F04-4YO-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV4000-F04-4YO-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckluftschalldämpfer
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 0...60°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Leistungsaufnahme: 1,8W
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 15bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 2...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 3545l/min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 133,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 123,12*
€ 149,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 126,41*
€ 163,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VHS40-F04
ab € 30,65*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
SMC
X30
ab € 8,76*
Zubehör
SMC
Y40T
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.