Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5
Strommessgerät; für DIN-Schiene; I AC: 0÷6A; True RMS; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-EB16N-E20600000A0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     EB16N E20600000A0
EAN/GTIN:
     5901769417274
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: LUMEL
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 40...72Hz
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: EB16
Skalalänge: 41mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x48mm
Art der Messung: direkte
AC Strommessbereich: 0...6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.