Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; rot
Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; rot
Artikel-Nr.:
     2805-EB2-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1011-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: gelötet;für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Durchmesser der Montageöffnung: 4,9mm
Nennstrom: 10A
Betriebsspannung: 30V AC;60V DC
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 23mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5984*
€ 0,9384*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,52*
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.1011-23
ab € 0,55*
Zubehör
Stäubli
23.1011-27
ab € 0,58*
Zubehör
Stäubli
23.1011-24
ab € 0,55*
Zubehör
Stäubli
23.1011-28
ab € 0,55*
Zubehör
Stäubli
23.1011-25
ab € 0,49*
Zubehör
Stäubli
23.1011-21
ab € 0,50*
Zubehör
Stäubli
23.1011-29
ab € 0,49*
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.