Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, rot, 23.1011-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, rot, 23.1011-22
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, rot, 23.1011-22
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, rot, 23.1011-22
Artikel-Nr.:
     4502-20F352
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1011-22
EAN/GTIN:
     4099889668247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.1011-22, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Einpressbuchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
23 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Einpressbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,88*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5678*
€ 0,9118*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.1011-23
ab € 0,49*
Zubehör
Stäubli
23.1011-27
ab € 0,58*
Zubehör
Stäubli
23.1011-24
ab € 0,5344*
Zubehör
Stäubli
23.1011-28
ab € 0,5244*
Zubehör
Stäubli
23.1011-25
ab € 0,49*
Zubehör
Stäubli
23.1011-21
ab € 0,49*
Zubehör
Stäubli
23.1011-29
ab € 0,5375*
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.