Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; braun; isoliert; 60VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-EB2-27
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.1011-27
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller:
STÄUBLI
Farbe:
braun
Steckverbinder-Typ:
2mm Bananen
Steckverbinder:
Buchse
Montage:
gelötet;für Frontplatten
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Durchmesser der Montageöffnung:
4,9mm
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
30V AC;60V DC
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder-Variante:
isoliert
Gesamtlänge:
23mm
... >
Messzubehör
>
Bananenbuchsen
>
Bananenbuchsen 2mm
Weitere Suchbegriffe:
multi contact laborsteckverbinder
,
laborsteckverbinder
,
bananenbuchsen 4; 2mm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,08*
Lager 102
1 Tag
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,23*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,42*
Lager 1039
6 Tage
52
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Buchse blau EB2
Stäubli
23.1011-23
ab € 0,49*
Zubehör
2 mm Buchse gelb EB2
Stäubli
23.1011-24
ab € 0,5344*
Zubehör
2 mm Buchse grau EB2
Stäubli
23.1011-28
ab € 0,5244*
Zubehör
2 mm Buchse grün EB2
Stäubli
23.1011-25
ab € 0,49*
Zubehör
2 mm Buchse rot EB2
Stäubli
23.1011-22
ab € 0,56*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz EB2
Stäubli
23.1011-21
ab € 0,5382*
Zubehör
2 mm Buchse weiss EB2
Stäubli
23.1011-29
ab € 0,5375*
Zubehör
Zubehör: Befestigungsstift; L. ges: 63,5mm; Größe der Buchse: 1mm
Stäubli
25.0031
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen