Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Buchse rot EB2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40116580
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.1011-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
EB2
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 102
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
stäubli bananenbuchse rot
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Buchsen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5984*
€ 0,9384*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,94*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Lager 102
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9384*
€ 1,1167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8684*
€ 1,0334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7784*
€ 0,9263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Buchse blau EB2
Stäubli
23.1011-23
ab € 0,55*
Zubehör
2 mm Buchse braun EB2
Stäubli
23.1011-27
ab € 0,58*
Zubehör
2 mm Buchse gelb EB2
Stäubli
23.1011-24
ab € 0,55*
Zubehör
2 mm Buchse grau EB2
Stäubli
23.1011-28
ab € 0,55*
Zubehör
2 mm Buchse grün EB2
Stäubli
23.1011-25
ab € 0,49*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz EB2
Stäubli
23.1011-21
ab € 0,50*
Zubehör
2 mm Buchse weiss EB2
Stäubli
23.1011-29
ab € 0,49*
Zubehör
Zubehör: Befestigungsstift; L. ges: 63,5mm; Größe der Buchse: 1mm
Stäubli
25.0031
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen