Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 4,5÷6V; UAusg: 12VDC; IAusg: 250mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EC3A02
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 0,5kV DC
Eingangsspannung: 4,5...6V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 100kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: EC3A
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.