Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 250mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 250mA; DIP24
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 250mA; DIP24
Artikel-Nr.:
     2805-EC3A12H
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3A12H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 100kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: EC3A
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.