Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EC3AB25H
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3AB25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x12,7mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 100kHz
Sicherung: Überhitzung OTP
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: EC3AB
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.