Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 36÷72V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EC3AB36HM
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3AB36HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x12,7mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 36...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 76%
Frequenzwechsel: 100kHz
Sicherung: Überhitzung OTP
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: EC3AB
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.