Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷74V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷74V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷74V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-EC3SAW-48D12HP
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3SAW-48D12HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 21,8x9,2x11,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 18...74V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 100kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: EC3SAWH
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 98 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.