Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1VHG471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VHG471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,46A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1 Tag
83
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
1 Tag
12285
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,912*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,02*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860010575013
ab € 0,237*
Ähnlich
Multicomp
MCGLR16V477M10X16
ab € 0,0865*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V477M10X21
ab € 0,0891*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V477M10X21-RH
ab € 0,201*
Ähnlich
Multicomp
MCNP35V477M13X25
ab € 0,212*
Ähnlich
Nichicon
UVR1V471MPD1TD
ab € 0,1001*
Ähnlich
RS Pro
7111283
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.