Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 100VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ECA2AHG100 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA2AHG100 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     2805-ECA2AHG100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 54mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1346*
200
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,147*
1 Tag
150
50
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,193*
1
€ 5,95*
ab € 0,1916*
€ 0,4253*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V106M6.3X11
ab € 0,0242*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V106M6.3X11
ab € 0,025*
Ähnlich
RS Pro
1815372
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.