Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 22,5mm; ±10%; 26x11,5x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 22,5mm; ±10%; 26x11,5x21mm
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 22,5mm; ±10%; 26x11,5x21mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE1106KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE1106KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26x11,5x21mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.