Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 5mm; ±5%; 18,5x5,5x17,8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 5mm; ±5%; 18,5x5,5x17,8mm
Kondensator: Polyester; 1,2uF; 100VDC; 5mm; ±5%; 18,5x5,5x17,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE1125JF3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE1125JF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18,5x5,5x17,8mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,2µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,37658* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 227,62*
€ 270,8678
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 224,54*
€ 267,2026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,26*
€ 252,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 204,85*
€ 243,7715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 188,29*
€ 224,0651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.