Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 390nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 18,5x4,9x17mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 390nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 18,5x4,9x17mm
Kondensator: Polyester; 390nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 18,5x4,9x17mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2394RJF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2394RJF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18,5x4,9x17mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,39µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 97,81*
€ 116,3939
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,36*
€ 107,5284
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 87,61*
€ 104,2559
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 80,90*
€ 96,271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.