Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 2,2uF; 17,5x14,3x11,1mm; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 2,2uF; 17,5x14,3x11,1mm; THT
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 2,2uF; 17,5x14,3x11,1mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECWFD2W225KC
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFD2W225KC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17,5x14,3x11,1mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Kapazität: 2,2µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWFD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31426* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 348,73*
€ 414,9887
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 346,34*
€ 412,1446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,52*
€ 405,2188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 331,19*
€ 394,1161
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 314,26*
€ 373,9694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.