Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 680nF; 17,5x14,9x6,7mm; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 680nF; 17,5x14,9x6,7mm; THT
Kondensator: Polypropylen; ECWFD; 680nF; 17,5x14,9x6,7mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECWFD2W684K4
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFD2W684K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17,5x14,9x6,7mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: ECWFD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,232*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,15808* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,272*
€ 82,43368
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,052*
€ 79,79188
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 63,232*
€ 75,24608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.