Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 22nF; ±5%; 1913; -40÷85°C; 100VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECWU1223JC9
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU1223JC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4,8x3,3x1,4mm
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V DC
Gehäuse - mm: 4833
Gehäuse - Zoll: 1913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,3149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.100,73*
€ 1.309,8687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.081,62*
€ 1.287,1278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.026,72*
€ 1.221,7968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 993,57*
€ 1.182,3483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 944,70*
€ 1.124,193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.