Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 220nF; ±10%; 2820; -40÷85°C; 100VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECWU1224KC9
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU1224KC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,1x5x2,4mm
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 100V DC
Gehäuse - mm: 7150
Gehäuse - Zoll: 2820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,88094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.404,33*
€ 1.671,1527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.398,06*
€ 1.663,6914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.364,325*
€ 1.623,54675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.341,99*
€ 1.596,9681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.321,41*
€ 1.572,4779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.