Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 50VDC; Ø10x10,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 50VDC; Ø10x10,2mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 50VDC; Ø10x10,2mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEE1HA101AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,25A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: VS(A)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 1,128*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 1,701*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UUX1H101MNL1GS
ab € 0,151*
Ähnlich
Vishay
MAL214097102E3
ab € 0,767*
Ähnlich
Vishay
MAL215097101E3
ab € 0,977*
Ähnlich
Vishay
MAL215099101E3
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.