Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 63VDC; ±20%; G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 63VDC; ±20%; G
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 63VDC; ±20%; G
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1J101P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: G
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,35Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,4A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,55*
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1 Tag
221
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,911*
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1J101P
ab € 137,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.